絞り込み
ねじの呼び
- 1-1/4
- 1/4(154)
- 5/16(49)
- 3/8(45)
- 7/16(50)
- 1/2(54)
- 5/8(30)
- 3/4(27)
- No.2(25)
- No.3(17)
- No.4(74)
- No.5(23)
- No.6(48)
- No.8(51)
- No.10(48)
- UNC 1/4(141)
- UNC 7/16(42)
- UNC 1-1/4(24)
- UNC No.4(35)
- UNC No.8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.63(7山)(1)
- 7(1)
頭部形状

六角(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
種別
その他(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(2)
ユニファイ並目(UNC)
ブランド
- 大阪魂(2)
- エスコ(3)
- SKC(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- ボサード(1)
- YOKE(1)
大阪魂・エスコ・SKC・OSG(オーエスジー)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・ボサード・YOKE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「1/4 unc」の検索結果
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥43,800税込¥48,1801本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
スターポイントインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から3日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥6,398税込¥7,0381個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応





![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)