カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(8)
- 六角ナット(2)
- 止めねじ(5)
- 切削工具(8)
- ハンドタップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 1/4(118)
- 5/16(36)
- 3/8(36)
- 7/16(25)
- 5/8(10)
- 3/4(10)
- 1-1/4(12)
- No.0(17)
- No.1(14)
- No.2(8)
- No.3(8)
- No.4(25)
- No.5(8)
- No.6(11)
- No.8(12)
- No.10(55)
- UNC 1/4(11)
- UNF 1/4(130)
- UNF 1-1/4(21)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(10)

六角穴付き(8)

皿(1)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(20)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(19)
- SCM435(4)
長さ(mm)
- 25.4(2)
- 50.8(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(11)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(25)
- 1.95(13山)(1)
1.27(20山)・1.95(13山)
取付穴形状

六角穴(14)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ボサード(3)
- アンブラコ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ボサード・アンブラコ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unf 1/4」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥2,198~税込¥2,418~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥629税込¥6921個翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付き止めねじ(UNF)(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥79,980税込¥87,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状六角穴表面処理生地先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥6,398~税込¥7,038~1箱(30本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷から9日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥15,980~税込¥17,578~1箱(60個)ほか9日以内出荷種別-材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)