カテゴリ
- 切削工具(94)
- タップ(94)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- 1/8(70)
- 3/8(92)
- 1/2(91)
- 3/4(89)
- 1"(84)
- M2(82)
- M3(112)
- M4(110)
- M5(107)
- M6(127)
- M8(119)
- M10(116)
- M12(113)
- M14(89)
- M16(98)
- M18(84)
- M20(85)
- M22(59)
- M24(58)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ハイス(89)
- 超硬合金(5)
食付
- 1.5(9)
- 2(4)
- 2.5(43)
- 3(15)
- 3.5(13)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(15)
- 5.5(1)
- 24(1)
全長(mm)
- 62(58)
- 67(4)
- 70(2)
- 80(5)
- 85(2)
- 100(19)
- 120(5)
- 125(1)
- 150(18)
- 200(6)
- その他(1)
シャンク径(mm)
- 4.5(1)
- 6(30)
- 6.2(2)
- 11(61)
- その他(1)
表面処理
- その他コーティング(6)
- 窒化処理(NI)(7)
- 酸化処理(OX)(24)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 8.6(2)
- 11(3)
- 15(26)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 19(12)
- 19.5(15)
- 28(35)
- 42(1)
8.6・11・15・16・16.5・19・19.5・28・42
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
「YAMAWA」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
三脚用ハンドタップ HT TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応