カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 汎用圧力計(1)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.16(1)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(2)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
  • 0~40(1)
  • 0~60(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ねじの呼び
  • 1/4
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(4)
  • R(PT) 1/4(4)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.005(2)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
A枠(立型つば無し)
精度
  • ±1.6%(1)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • 右下精器製造(2)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B