カテゴリ
- 切削工具(70)
- タップ(70)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/8
- 1/4(94)
- 3/8(92)
- 1/2(91)
- 3/4(89)
- 1"(84)
- M2(82)
- M3(112)
- M4(110)
- M5(107)
- M6(127)
- M8(119)
- M10(116)
- M12(114)
- M14(89)
- M16(98)
- M18(84)
- M20(85)
- M22(59)
- M24(58)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ハイス(66)
- 超硬合金(4)
食付
- 1.5(4)
- 2(2)
- 2.5(37)
- 3(11)
- 3.5(13)
- 5(6)
- 28(1)
全長(mm)
- 52(6)
- 55(38)
- 59(4)
- 63(1)
- 75(2)
- 90(5)
- 95(1)
- 100(13)
- 120(6)
- 150(13)
- 200(5)
シャンク径(mm)
- 2.2(1)
- 5(7)
- 8(62)
表面処理
- その他コーティング(3)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(19)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 5(1)
- 11(6)
- 13.5(2)
- 15(9)
- 16.5(15)
- 19(36)
- 25(1)
5・11・13.5・15・16.5・19・25
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
「YAMAWA」の検索結果

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応