カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,715)
  • 制御機器(8,076)
  • ねじ・ボルト・釘(5,710)
  • パソコン/周辺機器(3,843)
  • メカニカル部品(3,352)
  • 農業機械(2,811)
  • 測定用品(1,981)
  • 切削工具(1,650)
  • 機構部品(1,459)
  • 電気材料(1,340)
  • 科学研究・開発用品(999)
  • 空調・電設資材(881)
  • FA担当者のオススメ新商品(875)
  • 物流用品(828)
  • バイク純正部品(749)
  • 油圧機器・油圧ホース(720)
  • 作業工具(645)
  • 作業服(586)
  • バイク部品(548)
  • 電動工具(548)
  • 防犯用品(452)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(418)
  • 照明(412)
  • 家電(411)
  • 船舶用品・漁業資材(385)
  • 清掃用品(376)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(364)
  • 建築金物(357)
  • 溶接用品(328)
  • 建材・エクステリア(309)
  • 空圧工具(306)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(304)
  • 配管・水廻り設備部材(281)
  • はんだ関連・静電気対策用品(271)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(264)
  • 梱包用品(217)
  • 保管用品(192)
  • 事務用品(191)
  • 測量用品(土木/建設)(184)
  • 自動車純正部品(178)
  • 測定関連サービス(177)
  • テープ(175)
  • 防災用品(153)
  • 安全用品(147)
  • 農業・園芸資材(143)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 塗料(126)
  • オフィス家具(123)
  • 医療(121)
  • 自動車補修部品(120)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(120)
  • クリーンルーム用品(118)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 接着剤・補修材(88)
  • カー用品(85)
  • 研磨材(84)
  • 住設機器(83)
  • トラック輸送・安全用品(80)
  • 学童・教育用品(71)
  • バッテリー・電装(66)
  • 縫製用品(65)
  • 整備工具・収納(59)
  • 自転車部品(57)
  • 厨房用品(56)
  • 安全標識(52)
  • 介護用品(44)
  • 手袋(41)
  • 救急・衛生(37)
  • 洗車・清掃(36)
  • トラック純正部品(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 安全保護具(24)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • ヘルスケア(16)
  • 農具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • マスク(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 日用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • エンジン工具(10)
  • 食品・飲料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(77)
  • SMC(20,682)
  • 大阪魂(3,630)
  • BIGM(丸山製作所)(2,506)
  • RS PRO(2,271)
  • エスコ(789)
  • 廣杉計器(689)
  • CKD(679)
  • ダイヤトレンド(628)
  • omron(オムロン)(626)
  • Panasonic(パナソニック)(593)
  • TRUSCO(501)
  • エレコム(498)
  • 三木プーリ(482)
  • New-Era(ニューエラー)(458)
  • ホンダ(442)
  • アズワン(416)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(410)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(407)
  • PISCO(ピスコ)(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16,586)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(77)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(92)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(561)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(39)
サービス分類
  • オーダー・加工(116)
  • リサイクル・リビルト(13)
  • レンタル(325)
  • 修理(1)
  • 名入れ(36)
  • 校正(24)
  • 組立・設置・取付(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
68,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
M3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-310
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
FD-M310-6 SHIMANO(シマノ)FD-M310-6SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
749税込824
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
4,062税込4,468
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 3m エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 3mエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約530スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2ブラック材質(本体)シリコンタイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
3芯ケーブル 10m SUS(エスユーエス)3芯ケーブル 10mSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
600税込660
1本
当日出荷
ケーブル長(m)10電線仕様VCTF0.3-3C仕上外径(Φmm)1.6
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
純正トナー OKI TC-M3A1 沖データ(OKI)純正トナー OKI TC-M3A1沖データ(OKI)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロ対応機種B822dn/B842dn/B842dnt印字枚数約6000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー沖データ/OKIメーカー商品コードTC-M3A1
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウキャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプモノタロウ(42件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-3長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3-M10/6本組 ドリルタップ エスコM 3-M10/6本組 ドリルタップエスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CG
フライス 金型用インサート SPKT10T3・M10 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート SPKT10T3・M10セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
高送りカッタHIFEED-SP用インサート、4コーナー仕様です。
トラスコ品番689-0877RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
接地端子(3-M10) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(3-M10)TAKIGEN(タキゲン)
1,483税込1,631
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。
用途旋削加工用。チップ形状ヘリターンLDRoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
動作特性モーメンタリー(2連式)接点構成1c(各側とも)材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30連数2連動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エレコム11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、簡単貼り付けツール×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、超簡単貼り付けツール:ABS・紙対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)
USB3.0アクティブリピーターケーブル10m サンワサプライUSB3.0アクティブリピーターケーブル10mサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。ケーブル長(m)約10付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)ブラック電源セルフパワー/バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)182(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0900-71伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
アプセットボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-1
M 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-310
M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCOM3型・M5型中量棚用支柱TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネオグレー付属品樹脂ベース×1
関連キーワード
...