カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角ボルト(3)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角ナット(1)
- 切削工具(1)
- ハンドタップ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- 1/4(118)
- 5/16(36)
- 3/8(36)
- 7/16(25)
- 1/2(36)
- 5/8(10)
- 1-1/4(12)
- No.0(17)
- No.1(14)
- No.2(8)
- No.3(8)
- No.4(25)
- No.5(8)
- No.6(11)
- No.8(12)
- No.10(55)
- UNC 1/4(11)
- UNF 1/4(130)
- UNF 1-1/4(21)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(3)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(7)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(3)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(6)
- 2.54(10山)(1)
1.58(16山)・2.54(10山)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(7)
- ボサード(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
大阪魂・ボサード・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
「unf 1/4」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥7,398~税込¥8,138~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格