カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
    • ドリルネジ(切り刃付)(33)
    • その他小ねじ(4)
    • 細ビス(6)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS410(9)
長さ(mm)
  • 13(18)
  • 16(19)
  • 18(2)
  • 19(16)
  • 25(16)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • 65(5)
  • 75(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
(4)
表面処理
  • その他(1)
  • パシペート(5)
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(23)
  • 3.8mm(13)
  • 4mm(197)
  • 4.5mm(22)
  • 4.8mm(15)
  • 5mm(106)
  • 6mm(34)
  • M3(71)
  • M3.3(16)
  • M3.5(68)
  • M3.8(50)
  • M3.9(15)
  • M4(573)
  • M4.2(83)
  • M4.5(23)
  • M4.8(28)
  • M5(246)
  • M6(82)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
  • 2.82(9山)(1)
1.4・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.2(13)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • 九飛勢螺(17)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • コクブ(2)
  • シネジック(1)
  • 平田ネジ(1)
  • 天野製作所(1)
大阪魂・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ・シネジック・平田ネジ・天野製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1袋(22本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,898税込5,388
1箱(1000本)
当日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13頭部形状PAN
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(4本)
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1000本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
ブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂ブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 ピアス(ウスト 九飛勢螺SUS410 ピアス(ウスト九飛勢螺
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
ハードテック ナベ頭 パック入り コクブハードテック ナベ頭 パック入りコクブ
2,898税込3,188
1パック(190本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(800本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,698税込5,168
1箱(500本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
Rブラック SUS410 バンキンビス 大阪魂Rブラック SUS410 バンキンビス大阪魂
6,725税込7,398
1袋(155個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)10
ピアス サラ4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,598税込5,058
1箱(500本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)25頭径(Φmm)8.0頭部形状サラ
ピアス PAN4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(700本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)19頭部形状PAN
ハードテック サラ頭 パック入り コクブハードテック サラ頭 パック入りコクブ
2,998税込3,298
1パック(200本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
GB SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂GB SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
9,909税込10,900
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
BK SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂BK SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
9,627税込10,590
1袋(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
SUS410 ピアスイレブン(ウエハF 九飛勢螺SUS410 ピアスイレブン(ウエハF九飛勢螺
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷
板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6~1.2、2枚合わせ時:1.6MAX寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
GB SUS410 (+)コース(フレキ 大阪魂GB SUS410 (+)コース(フレキ大阪魂
12,460税込13,706
1袋(300個)
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
SUS410 LIVE バンキンノジビス 大阪魂SUS410 LIVE バンキンノジビス大阪魂
4,678税込5,146
1袋(300個)ほか
翌々日出荷
建築造作用 板金野地ビス 特長 吊り子留め専用ビス 強固な引抜き力で安心と安全の提供 耐火野地等への薄鋼板留めに最適 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ 大阪魂BK SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ大阪魂
10,036税込11,040
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
BK SUS410 ピアス(ウストD8 大阪魂BK SUS410 ピアス(ウストD8大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号#2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじ部長さ(mm)全ねじ
Rブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂Rブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
16,656税込18,322
1袋(500個)
翌々日出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
サイズ4×19十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大10板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
SUS410 ピアスイレブン(ウエハBW 九飛勢螺SUS410 ピアスイレブン(ウエハBW九飛勢螺
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプウエハBW板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6~1.2、2枚合わせ時:1.6MAX寸法h(mm)5.3寸法Dk(Φmm)12
BK SUS410 (+)コース(フレキ 大阪魂BK SUS410 (+)コース(フレキ大阪魂
14,645税込16,110
1袋(300個)
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)平田ネジ
28,980税込31,878
1箱(500本)
5日以内出荷
金属屋根改修用ビスです。
用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5ねじの呼び4.2mm
ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(600本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
3,998税込4,398
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)13頭径(Φmm)8.0
ピアス サラ4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,998税込5,498
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)8.0
ピアス サラコアタマ4×13 D=6 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラコアタマ4×13 D=6 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,198税込4,618
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)13頭径(Φmm)6.0
ピアス サラ4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,898税込6,488
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)19頭径(Φmm)8.0頭部形状サラ
ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,798税込5,278
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
ピアス サラコアタマ4×16 D=6 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラコアタマ4×16 D=6 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,998税込5,498
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)6.0
ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
6,398税込7,038
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
6,500税込7,150
1箱(1500本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
SUS410 バンキンノジビス 大阪魂SUS410 バンキンノジビス大阪魂
22,669税込24,936
1袋(800個)ほか
9日以内出荷
寸法d(mm)10