カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • ドリルネジ(切り刃付)(13)
    • 細ビス(2)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 41.5(1)
  • 45(5)
  • 50(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
表面処理
  • パシペート(5)
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(23)
  • 3.8mm(13)
  • 4mm(197)
  • 4.2mm(45)
  • 4.5mm(22)
  • 5mm(106)
  • 6mm(34)
  • M3(71)
  • M3.3(16)
  • M3.5(68)
  • M3.8(50)
  • M3.9(15)
  • M4(573)
  • M4.2(83)
  • M4.5(23)
  • M4.8(28)
  • M5(246)
  • M6(82)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(1)
1.6
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • 九飛勢螺(5)
  • ヤマヒロ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
SUS410 SプラザHEX ヤマヒロSUS410 SプラザHEXヤマヒロ
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
サイズ5×25寸法L(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1
SUS410 コースフラットモドトラス 大阪魂SUS410 コースフラットモドトラス大阪魂
13,809税込15,190
1個(300個)
翌々日出荷
サイズ4.8×50
SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂SUS410 コース フラットモドトラス大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
SUS410 ジャックポイント(HEX ヤマヒロSUS410 ジャックポイント(HEXヤマヒロ
11,878税込13,066
1袋(500個)
翌々日出荷
サイズ5.0×16寸法L(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11寸法B(mm)8
ブロンズSUS410 BRプラザHEX ヤマヒロブロンズSUS410 BRプラザHEXヤマヒロ
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
サイズ5×25寸法L(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1
SUS410 JPシールHEX ヤマヒロSUS410 JPシールHEXヤマヒロ
13,927税込15,320
1袋(200個)
翌々日出荷
サイズ5×45寸法L(mm)41.5寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)31適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)3.5
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,998税込10,998
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,898税込10,888
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂SUS410 コース フラットモドトラス大阪魂
667税込734
1袋(36個)
3日以内出荷
サイズ4.8×18寸法L(mm)18寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11仕上パシペート