カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 小ねじ(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 12(1)
ねじの呼び
- 4mm
- 3.5mm(7)
- 3.65mm(26)
- 4.15mm(18)
- M2(23)
- M2.3(9)
- M2.5(20)
- M2.6(20)
- M3(199)
- M3.5(114)
- M4(4,378)
- M5(244)
- M6(256)
- M8(192)
- M10(79)
- M12(186)
- M14(24)
- M16(10)
- M18(6)
- M20(71)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(7)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 銅メッキ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(1)
- ホシモト(9)
大阪魂・ホシモト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m4 12mm」の検索結果

SUSアース端子
ホシモト¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角絶縁スペーサー
ホシモト¥119~税込¥131~1個当日出荷から13日以内出荷仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー(+)
ホシモト¥139~税込¥153~1個9日以内出荷先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応