カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 3.65mm(22)
- M1.6(9)
- M1.7(20)
- M2(142)
- M2.5(16)
- M2.6(15)
- M3(74)
- M3.5(34)
- M4(2,294)
- M5(144)
- M6(188)
- M8(197)
- M10(196)
- M12(181)
- M14(37)
- M16(65)
- M18(9)
- M20(31)
- M40(11)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
表面処理
- 3価クロメート(5)
ブランド
- ホシモト(5)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m4 40」の検索結果

六角絶縁スペーサー
ホシモト¥149税込¥1641個当日出荷から13日以内出荷仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー(+)
ホシモト¥169税込¥1861個9日以内出荷先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応