絞り込み
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(5)
- SCM435(2)
- SS400(1)
ねじの呼び
- 5/16
- 5mm(42)
- 5.2mm(37)
- M2(17)
- M2.6(8)
- M3(20)
- M3.5(11)
- M4(76)
- M5(3,502)
- M5.1(33)
- M6(48)
- M8(52)
- M10(32)
- M12(20)
- M16(122)
- M20(19)
- M22(30)
- UNF 5/16(19)
- W5/16(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(1)
- 1.41(18山)(1)
取付穴形状

六角穴(2)
ブランド
- 大阪魂(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- TRUSCO(2)
- ボサード(2)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TRUSCO・ボサード・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m5 16」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(18個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥2,598~税込¥2,858~1箱(50本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴