カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 六角ボルト(1)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ナット(1)
- 止めねじ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- 5/8
- 1/4(117)
- 5/16(36)
- 3/8(36)
- 7/16(25)
- 1/2(36)
- 3/4(10)
- 1-1/4(12)
- No.0(17)
- No.1(14)
- No.2(8)
- No.3(8)
- No.4(25)
- No.5(8)
- No.6(11)
- No.8(12)
- No.10(55)
- UNC 1/4(11)
- UNF 1/4(129)
- UNF 1-1/4(21)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(1)

六角穴付き(4)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(6)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(5)
- SCM435(4)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(7)
- 2.3(11山)(1)
1.41(18山)・2.3(11山)
取付穴形状

六角穴(6)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(7)
- ボサード(3)
大阪魂・ボサード
「unf 1/4」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥9,498~税込¥10,448~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥69,980税込¥76,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥9,998~税込¥10,998~1箱(15本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格