カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 六角穴付ボルト(5)
- 六角ボルト(14)
- 六角ナット(2)
- 六角穴付皿ボルト(2)
- 止めねじ(3)
- 切削工具(26)
- ハンドタップ(7)
絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- 1/4(155)
- 5/16(52)
- 3/8(46)
- 1/2(54)
- 5/8(30)
- 3/4(27)
- 1-1/4(19)
- No.2(28)
- No.3(18)
- No.4(76)
- No.5(23)
- No.6(51)
- No.8(51)
- No.10(52)
- UNC 1/4(142)
- UNC 7/16(43)
- UNC 1-1/4(24)
- UNC No.4(35)
- UNC No.8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(26)
頭部形状

六角(13)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(10)
- 鉄すべて(17)
- SCM435(4)
種別
その他(15)
全ねじ(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(21)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状

六角穴(10)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ボサード(2)
- アンブラコ(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・ボサード・アンブラコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「1/4 unc」の検索結果

六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地)
大阪魂(13件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(9件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)