絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(8)
ねじの呼び
- 7/16
- 1/4(17)
- 5/16(140)
- 3/8(27)
- 1/2(13)
- 5/8(10)
- No.2(21)
- No.3(11)
- No.4(35)
- No.5(23)
- No.6(37)
- No.8(36)
- No.10(22)
- UNC 5/16(119)
- UNC 3/8(8)
- UNC 7/16(7)
- UNC No.4(11)
- UNC No.6(9)
- UNC No.8(8)
- UNF 5/16(11)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(4)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
種別
その他(3)
表面処理
- 生地/未処理(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(2)
ステンレス・鉄
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ボサード(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ボサード・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unc 5/16」の検索結果

六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地)
大阪魂(13件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥18,980税込¥20,8781箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥1,898税込¥2,0881箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD