絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- 1/4(27)
- 5/16(16)
- 3/8(108)
- 7/16(11)
- 1/2(24)
- 5/8(19)
- 1-3/8(14)
- No.0(12)
- No.1(9)
- No.3(9)
- No.4(8)
- No.6(11)
- No.8(16)
- No.10(39)
- UNC 3/8(11)
- UNF 3/8(124)
- UNF 5/8(15)
- UNF 7/8(13)
- UNF 1-3/8(23)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ボサード(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(1)
- 2.82(9山)(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「UNF 3/8」の検索結果

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格