絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- M3(26)
- M4(76)
- M5(19)
- M6(22)
- M8(2,732)
- M10(27)
- M10.5(3)
- M12(17)
- M14(3)
- M16(5)
- M18(7)
- M20(4)
- M22(4)
- M24(3)
- Rc(PT) 3/8(3)
- TM28(2)
- TM32(2)
- UNC 7/8(2)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
表面処理
- 亜鉛メッキ(1)
- 銅メッキ(3)
ブランド
- ホシモト(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m8 25mm」の検索結果

レベルアジャスター(M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632