カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/2
- 1/2(1)
- M2.5(2)
- M3(35)
- M4(36)
- M5(39)
- M6(40)
- M8(39)
- M10(32)
- M12(23)
- M14(4)
- M16(15)
- M20(16)
- M22(5)
- M24(3)
- M30(3)
- M36(2)
- R(PT) 1/2(2)
- W3/8(2)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 第一計器(2)
「a2-70」の検索結果

HCT0.6級圧力計
第一計器¥56,980~税込¥62,678~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。精度(%)±0.6F.S.型式HCT使用温度(℃)-5~45主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥33,980~税込¥37,378~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316