カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/2
- 5mm(4)
- G(PF) 1/4(13)
- G(PF) 3/8(31)
- G(PF) 3/4(8)
- G(PF) 1(7)
- G(PF) 1-1/4(5)
- M2(8)
- M3(43)
- M4(60)
- M4.2(5)
- M5(65)
- M6(99)
- M8(57)
- M10(31)
- M12(33)
- M14(6)
- M16(14)
- M18(4)
- M20(7)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 家原ライト工業(10)
「toko」の検索結果

S形オイルゲージ
家原ライト工業(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
オイルゲージSM形
家原ライト工業¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
エアブリーザーC形
家原ライト工業¥659税込¥7251個当日出荷屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
オイルゲージM形
家原ライト工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130