カテゴリ
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8
- 3/8(4)
- 8mm(4)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(70)
- M4(78)
- M5(254)
- M6(78)
- M8(2,706)
- M10(24)
- M12(15)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(2)
- M24(2)
- W3/8(6)
- その他(17)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- プロトティップ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m8 12mm」の検索結果

G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応