カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • コンクリート用アンカー(2)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M20(1)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
ドリル径(Φmm)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 17.5(2)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
ねじ長さ(mm)
  • 50(2)
50
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エイ・ワイ・ファスナー・イマオコーポレーション・エスコ・DAYTONA(デイトナ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(15本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ

    M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • ボルトキャップM10キャップスクリュー 8コ DAYTONA(デイトナ)

    ボルトキャップM10キャップスクリュー 8コ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。
    ねじの呼びM10仕様・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)・8個入り