カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • コンクリートプラグ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(6)
  • M8(10)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • その他(9)
ドリル径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 55(2)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 85(1)
  • 88(1)
  • 95(2)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 208(1)
  • 228(1)
  • 235(1)
長さ(mm)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 107(1)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 146(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 176(1)
  • 200(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (5)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 46(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 80(2)
  • 86(1)
  • 93(1)
  • 123(1)
  • 136(1)
  • 176(1)
  • 193(1)
  • 196(1)
17・25・31・46・53・56・60・63・66・70・73・80・86・93・123・136・176・193・196
ブランド
  • フィッシャージャパン(10)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    6,698税込7,368
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプラグ フィッシャージャパン

    Sプラグ

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    14,980税込16,478
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    24,980税込27,478
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    25,980税込28,578
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    47,980税込52,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャージャパン

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。
    全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    6,398税込7,038
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
コンクリートプラグカテゴリ