カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,804)
- 六角ボルト(408)
- 六角穴付ボルト(174)
- 機構部品(262)
- 物流用品(52)
- 切削工具(39)
- 自動車補修部品(31)
- 研磨材(18)
- バイク部品(17)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 20(20)
- 25(23)
- 30(1,275)
- 35(52)
- 40(69)
- 45(56)
- 50(77)
- 55(51)
- 60(56)
- 65(45)
- 70(55)
- 75(41)
- 80(47)
- 85(26)
- 90(89)
- 95(38)
- 100(93)
- 110(30)
- 120(60)
- 150(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M10
- M1(7)
- M2(9)
- M2.5(5)
- M3(34)
- M4(63)
- M5(57)
- M6(122)
- M8(61)
- M12(45)
- M14(7)
- M16(22)
- M18(5)
- M20(24)
- M22(9)
- M24(7)
- M30(12)
- M36(7)
- W3/8(6)
- その他(32)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(383)
- SUS303(12)
- SUS304(269)
- SUS310S(10)
- SUS316L(15)
- SUSXM7(9)
- チタン(11)
- 樹脂すべて(46)
- FRP(3)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(1,044)
- S45C(13)
- SCM435(163)
- SS400(6)
- SWCH(8)
- 黄銅(真鍮)(16)
- 材質をもっと見る
種別
全ねじ(483)
半ねじ(142)
頭部形状

なべ(20)

アイ・デンデン(10)

ショルダーボルト(3)

トラス(10)

フランジボタン(6)

ボタン(33)

丸(4)

低頭(33)

六角(547)

六角アプセット(60)

六角穴付き(137)

六角穴付きフランジ(10)

六角穴付き皿(31)

六角穴付き組込(1)

四角(5)

根角ボルト(15)

極低頭(13)

皿(48)
ねじ山種類
- メートル並目(433)
- メートル並目(左)(10)
- メートル細目(158)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(2)
- 1(10)
- 1.25(232)
- 1.33(19山)(2)
- 1.5(1,069)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 112(4)
- その他(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.33(19山)・1.5・1.75・2・2.5・112・その他
表面処理
- 3価クロメート(35)
- 3価ブラック(82)
- 3価ホワイト(141)
- その他(11)
- クロメート(153)
- クローム(42)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(21)
- ダクロタイズド(30)
- ディスゴ(12)
- ドブメッキ(23)
- ニッケル(88)
- パシペート(10)
- パーカー(9)
- ユニクロ(129)
- 生地/未処理(91)
- 茶ブロンズ(24)
- 黒亜鉛(71)
- 黒染め(51)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(42)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(24)

ピン6ロブ(4)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(293)

十字穴(87)
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(1,347)
- TRUSCO(54)
- エスコ(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(32)
- Modes(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- OHSATO(大里)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
- イマオコーポレーション(48)
- コノエ(20)
- サンコーテクノ(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- ユニカ(26)
- 八幡ねじ(33)
- 廣杉計器(15)
- 日産ネジ(57)
- 水本機械製作所(14)
- 由良産商(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・Modes・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・ユニカ・八幡ねじ・廣杉計器・日産ネジ・水本機械製作所・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(281)
グリーン購入法適合(1)
バイオマスマーク認定(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
「m10 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(24個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(6個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×30
三星産業貿易¥59,980税込¥65,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0328材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUS![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497913-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-107形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)
M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-108形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501797-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-65形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
M10x30mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-117材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
M10x30mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1030長さ(mm)30ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(16個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(3個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(21個)当日出荷から3日以内出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(4個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥799税込¥8791パック(15個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...

















![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497913-260527-02.jpg)
![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)
![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501797-260527-02.jpg)

![M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503048-180221-02.jpg)
![M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500975-260527-02.jpg)