絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 69mm(4)
- M3(24)
- M4(32)
- M5(23)
- M6(28)
- M8(29)
- M12(1,064)
- M14(9)
- M16(19)
- M18(8)
- M20(34)
- M22(13)
- M24(12)
- M27(7)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(4)
- M42(2)
- その他(9)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(7)
- 16(7)
- 20(7)
- 30(8)
- 35(10)
- 40(10)
- 45(12)
- 50(12)
- 55(12)
- 60(12)
- 65(12)
- 70(14)
- 75(12)
- 80(8)
- 85(7)
- 90(9)
- 100(8)
- 110(7)
- 120(6)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(10)
半ねじ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(17)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
頭部形状

ショルダーボルト(1)

六角(11)

六角穴付き(5)
ショルダーボルト・六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(6)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(15)
- BUMAX(1)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 互省製作所(1)
大阪魂・BUMAX・TRUSCO・イマオコーポレーション・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m12 70」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(8個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(16個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥5,998~税込¥6,598~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆