絞り込み
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(2)

皿(1)
長さ(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
ねじの呼び
- M10
- M2(11)
- M2.5(4)
- M2.6(8)
- M3(1,696)
- M4(16)
- M5(16)
- M6(95)
- M8(53)
- M12(13)
- M14(5)
- M15(5)
- M16(5)
- M18(14)
- M19(4)
- M20(54)
- M24(85)
- M25(6)
- M26(9)
- M27(38)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(3)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- クロニッケル(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒ニッケル(1)
3価ユニクロ・クロニッケル・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(15)
1.5
ねじ穴寸法
- No.3(1)
- No.4(1)
No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(12)
- ボーセイ(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- コガネイ(1)
- TDT(田野井)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三星産業貿易(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・ボーセイ・OSG(オーエスジー)・グーリング・コガネイ・TDT(田野井)・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m3 15mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
ボーセイ¥19,900税込¥21,8901箱(250本)当日出荷から4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15
三星産業貿易¥51,980税込¥57,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0325材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
TDT(田野井)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となりますねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ボブナット BOB 小箱(鉄)
ボーセイ¥24,660税込¥27,1261箱(250本)4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
ボーセイ¥29,780税込¥32,7581箱(250本)4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)