カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(141)
    • 六角ボルト(60)
    • 六角穴付ボルト(21)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(8)
  • M2(8)
  • M2.5(7)
  • M3(33)
  • M4(64)
  • M5(77)
  • M6(157)
  • M8(162)
  • M12(157)
  • M14(19)
  • M16(122)
  • M18(10)
  • M20(87)
  • M22(20)
  • M24(52)
  • M30(23)
  • W3/8(24)
  • W1/2(19)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 20(21)
  • 25(22)
  • 30(24)
  • 35(25)
  • 40(29)
  • 45(17)
  • 50(25)
  • 55(17)
  • 60(25)
  • 65(15)
  • 70(24)
  • 75(10)
  • 80(21)
  • 90(15)
  • 100(14)
  • 110(10)
  • 120(11)
  • 150(10)
種別
  • 種別全ねじ(58)
  • 種別半ねじ(21)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(1)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(43)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(134)
  • SUS303(12)
  • SUS304(55)
  • SUS310S(10)
  • SUS316(8)
  • SUS316L(33)
  • SUS329J4L(3)
  • SUSXM7(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
  • SS400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
  • 1.5(83)
1.25・1.5
表面処理
  • その他(3)
  • サテン仕上(1)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(6)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(10)
その他・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(19)
すりわり・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(33)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
ブランド
  • 大阪魂(75)
  • TRUSCO(1)
  • BUMAX(10)
  • ボサード(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホシモト(1)
  • 由良産商(6)
  • エスコ(24)
  • イマオコーポレーション(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • Wichard(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナニワ(NANIWA)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • タイカ(1)
  • アカギ(1)
大阪魂・TRUSCO・BUMAX・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホシモト・由良産商・エスコ・イマオコーポレーション・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・サンコーテクノ・Wichard・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・LAMP(スガツネ工業)・ナニワ(NANIWA)・水本機械製作所・タイカ・アカギ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susボルト」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
499税込549特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
259税込285
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(8個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
-
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(1個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-32ボルト寸法M10×40
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,648税込1,813特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地)大阪魂
509税込560
1個
翌々日出荷
表面処理生地
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578特価
1箱(30個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKPS型(ステンレス)LAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)