カテゴリ

  • 物流用品(91)
    • ターンバックル・シャックル(91)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.315(2)
  • 0.32(3)
  • 0.34(1)
  • 0.35(8)
  • 0.36(3)
  • 0.4(4)
  • 0.6(4)
  • 0.75(3)
  • 1(3)
ねじの呼び
  • M10
  • M4(40)
  • M5(76)
  • M6(128)
  • M8(113)
  • M12(91)
  • M14(58)
  • M16(97)
  • M18(42)
  • M20(77)
  • M22(69)
  • M24(67)
  • M28(47)
  • M30(60)
  • M32(46)
  • M36(49)
  • M38(42)
  • W5/16(56)
  • W3/8(53)
  • W1/2(50)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(3)
  • 種類SB(7)
  • 種類SC(7)
  • 種類SD(5)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(42)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大洋製器工業(4)
  • TRUSCO(5)
  • コンドーテック(35)
  • 水本機械製作所(18)
  • アイアイ(2)
  • AIOULE(ふじわら)(13)
  • エスコ(6)
  • ハイロジック(3)
  • ひめじや(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syakkuru」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-55材質ステンレスねじ径M10使用荷重(t)1
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス ロングシャックル ハイロジックステンレス ロングシャックルハイロジック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シャックル ハイロジックステンレス シャックルハイロジック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SLUシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
3,798税込4,178
1袋
当日出荷から翌々日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
979税込1,077
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)113ねじ径M10使用荷重(kg)320
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス SLUシャックル 水本機械製作所ステンレス SLUシャックル水本機械製作所
4,898税込5,388
1袋
当日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス
ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCOロッキングピンシャックル(ステンレス製)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC大洋製器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm水本機械製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43