カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • 2mm(89)
  • M2(135)
  • M3(41)
  • M4(58)
  • M5(45)
  • M6(52)
  • M8(47)
  • M10(40)
  • M14(701)
  • M16(1,479)
  • M18(23)
  • M20(65)
  • M22(26)
  • M24(117)
  • M27(56)
  • M30(66)
  • M33(32)
  • W1/2(26)
  • その他(35)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 170(1)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(2)
表面処理
  • カラー(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(2)
  • 1.75(6)
  • 2(3)
1.5・1.75・2
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(3)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イシハシ精工(6)
  • ワルター(6)
  • 由良産商(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • SKC(3)
  • 大喜多(2)
  • 栃木屋(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・イシハシ精工・ワルター・由良産商・OSG(オーエスジー)・SKC・大喜多・栃木屋・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mmネジ」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
449税込494特価
1パック(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
879税込967
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
668税込735
1本
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,698税込10,668
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップトライアルコーポレーション
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
16,980税込18,678
1箱ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
95税込105
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ SKCハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡSKC
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
プロトティップ  INOX ポイントタップ ワルタープロトティップ INOX ポイントタップワルター
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート) ワルタープロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)ワルター
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
プロトティップ  ECO CI 切削タップ(TICNコート) ワルタープロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)ワルター
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティング食付2~3
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)ワルター
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)ワルター
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  TINI ポイントタップ ワルタープロトティップ TINI ポイントタップワルター
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ノンコーティング食付3.5~5
ハンドタップ(#3上)  mm SKSGⅡ SKCハンドタップ(#3上) mm SKSGⅡSKC
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKSGⅡ SKCハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡSKC
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC OSG(オーエスジー)複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNACOSG(オーエスジー)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金ねじの種類M溝数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)25関連資料技術情報はこちら(75MB)
複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー)複合加工用 スーパープラネット DR-PNACOSG(オーエスジー)
96,980税込106,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金ねじの種類M溝数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)25関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード
2mm鉄板特集