カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • コンクリート用アンカー(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
ドリル径(Φmm)
  • 20(2)
外径(Φmm)
  • 19.2(2)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
ねじ長さ(mm)
  • 60(2)
60
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • エスコ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・DAYTONA(デイトナ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「ay」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ

    M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
  • オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

    オイルクリーンボルト

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。