カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- コンクリートプラグ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(6)
- M8(10)
- M10(10)
- M14(2)
- M16(5)
- M20(3)
- M24(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- その他(9)
ドリル径(Φmm)
- 12(4)
- 15(3)
- 18(1)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(3)
埋め込み深さ(mm)
- 75(2)
- 95(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 165(1)
- 170(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 205(1)
- 225(1)
- 245(1)
- 250(1)
- 290(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 70(2)
- 106(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 130(2)
- 132(1)
- 133(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 146(1)
- 150(3)
- 157(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(7)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 25(1)
- 39(1)
- 59(1)
- 61(1)
- 69(1)
- 70(2)
- 71(1)
- 79(1)
- 81(1)
- 85(1)
- 101(1)
- 111(1)
- 129(1)
- 131(1)
- 149(1)
- 151(1)
- 169(1)
- 186(1)
- 189(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
22・25・39・59・61・69・70・71・79・81・85・101・111・129・131・149・151・169・186・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(12)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「fischer」の検索結果

コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381セット(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(20本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥6,898税込¥7,5881本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプラグ
フィッシャージャパン¥999税込¥1,0991セット(25本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
FB2
フィッシャージャパン¥14,980~税込¥16,478~1セット(20本)当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(10本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥19,980税込¥21,9781セット(25本)当日出荷から9日以内出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など





![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)