カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
ねじの呼び
  • M12
  • -(4)
  • M2(1,412)
  • M2.3(7)
  • M2.4(4)
  • M2.5(7)
  • M2.6(25)
  • M2.7(4)
  • M3(100)
  • M3.5(15)
  • M4(62)
  • M5(32)
  • M6(164)
  • M8(48)
  • M10(23)
  • M14(6)
  • M16(15)
  • M20(8)
  • M24(7)
  • その他(5)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(1)
  • SUM22L(2)
表面処理
  • その他(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒アルマイト(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 1.75(3)
1.5・1.75
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(2)
六角穴付き
ブランド
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(1)
  • 廣杉計器(3)
  • ナベヤ(2)
  • 由良産商(2)
  • イシハシ精工(1)
  • 大喜多(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エスコ・大阪魂・廣杉計器・ナベヤ・由良産商・イシハシ精工・大喜多・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 6mm ネジ」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,698税込10,668
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
95税込105
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.6精度JIS2級+0.6
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B19大阪魂
1,158税込1,274
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
925税込1,018
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-71入数2ねじサイズM12×16
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE廣杉計器
3,688税込4,057
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M12用表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
8mm 6mm変換特集