カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • 3/8(4)
  • 6mm(11)
  • M2(16)
  • M2.5(11)
  • M2.6(10)
  • M3(15)
  • M3.5(5)
  • M4(122)
  • M4.5(13)
  • M5(44)
  • M6(3,345)
  • M8(15)
  • M10(7)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(4)
  • M22(3)
  • M30(4)
  • W3/8(18)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(2)
1.75
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • ラクテム(1)
エスコ・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ファルクラムねじ/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ファルクラムねじ/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)