カテゴリ

  • 物流用品(45)
    • ターンバックル・シャックル(45)
絞り込み
先端形状
先端形状
ネジ付(1)
先端形状
両フック(1)
ねじの呼び
  • M12
  • M3(19)
  • M4(33)
  • M5(36)
  • M6(38)
  • M8(35)
  • M9(18)
  • M10(26)
  • M16(28)
  • M19(13)
  • M20(12)
  • M22(12)
  • M25(10)
  • W3/16(18)
  • W1/4(44)
  • W5/16(40)
  • W3/8(54)
  • W1/2(50)
  • W5/8(39)
  • W3/4(16)
ブランド
  • コンドーテック(12)
  • 水本機械製作所(9)
  • TRUSCO(1)
  • アイアイ(2)
  • スリーエッチ(2)
  • エスコ(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ひめじや(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • ハイロジック(2)
  • 下谷金属(2)
  • 共立電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-nnbakkuru」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチステンレスターンバックル 両フック型スリーエッチ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスターンバックル 両オーフ型 スリーエッチステンレスターンバックル 両オーフ型スリーエッチ(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
529税込582
1本
当日出荷から16日以内出荷
ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(オーフ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から32日以内出荷
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から44日以内出荷
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル 両アイ 下谷金属ターンバックル 両アイ下谷金属
699税込769
1個
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ターンバックル生地 アイアイターンバックル生地アイアイ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します適合ワイヤ径(Φmm)3
ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
649税込714
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンワイヤクリップ アイアイステンワイヤクリップアイアイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル (ジョウ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質SUS316ステンレス
枠式ターンバックル 両フック 電気 大洋製器工業枠式ターンバックル 両フック 電気大洋製器工業
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
枠式ターンバックル 大洋製器工業枠式ターンバックル大洋製器工業
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)604寸法L(mm)200ねじ径M12寸法d(mm)20寸法L1(mm)320使用荷重(kg)700寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)30
M12x171mmネジ付ターンバックル エスコM12x171mmネジ付ターンバックルエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-12全長(mm)171ねじ径(mm)M12×24最小全長(mm)171先端形状ネジ付
M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-12ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12破断荷重(kN)49
ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ターンバックル・ジョウ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
材質SUS316ステンレス
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-212ねじ径M12
ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り