カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ボルト(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(2)
ねじの呼び
  • M14
  • M3(1,920)
  • M3.5(17)
  • M4(64)
  • M5(81)
  • M6(103)
  • M8(89)
  • M10(66)
  • M12(34)
  • M16(19)
  • M18(11)
  • M20(22)
  • M22(14)
  • M24(74)
  • M25(38)
  • M27(54)
  • M30(19)
  • M33(21)
  • M36(13)
  • M42(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • Modes(1)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • エニダイン(2)
  • TDT(田野井)(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
大阪魂・Modes・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エニダイン・TDT(田野井)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 25」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(1個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のハンドタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
  • Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP

    TDT(田野井)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
    ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
  • パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    パワーポイントスイベルロングボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
    RoHS指令(10物質対応)対応