絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(4)
- M18(1)
- M20(10)
- M22(4)
- M24(6)
- M27(1)
- M30(4)
- M36(1)
- M45(1)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
材質
- 鉄すべて(5)
- S45C(1)
- SNB7(5)
種別
全ねじ(1)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(3)
長さ(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 285(1)
- 1000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状

六角(1)
六角
ブランド
- 大阪魂(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- 池田金属工業(1)
- タケネ(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・池田金属工業・タケネ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「SNB7」の検索結果
![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥479~税込¥527~1パック(1本)5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
フックアップ
タケネ¥19,980税込¥21,9781袋当日出荷ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ




![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)




![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)