カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • スパイラルタップ(5)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M16
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M2(5)
  • M2.5(4)
  • M3(8)
  • M3.5(3)
  • M4(7)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M11(2)
  • M12(7)
  • M14(4)
  • M15(2)
  • M17(2)
  • M18(3)
  • M20(4)
  • M24(4)
材質
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(4)
全長(mm)
  • 95(3)
  • 150(1)
  • 200(2)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(3)
シャンク径(mm)
  • 12.5(3)
  • 16(1)
  • その他(1)
12.5・16・その他
表面処理
  • 多層コーティング(5)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
  • 24(4)
  • その他(1)
18・24・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-sft」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
10,900税込11,990
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
関連キーワード
スパイラルタップカテゴリ