カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M16
  • 3/8(4)
  • 3.1mm(18)
  • M2(23)
  • M2.3(6)
  • M2.6(5)
  • M3(3,322)
  • M4(24)
  • M5(28)
  • M6(56)
  • M8(93)
  • M10(22)
  • M12(17)
  • M14(8)
  • M18(13)
  • M19(3)
  • M20(39)
  • W3/8(4)
  • W1/2(7)
  • その他(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(2)
2
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 不二ラテックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・不二ラテックス・TRUSCO・ナベヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm ネジ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
23,798税込26,178特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
33,698税込37,068特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
7,860税込8,646
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度