カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 寸切りボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • その他ワッシャー(8)
    • ワッシャー(金属)(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M4(10)
  • M5(6)
  • M6(13)
  • M8(20)
  • M10(19)
  • M12(17)
  • M14(13)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(12)
  • SNB7(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 1000(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(2)
2
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
六角穴付き
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](16)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    17,980税込19,778
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,398税込2,638
    1箱(40個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    12,980税込14,278
    1箱(80個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,398税込5,938
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,998税込6,598
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先)生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    89,980税込98,978
    1箱(70本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SUS316L
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,398税込4,838
    1箱(40個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    8,998税込9,898
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
  • U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,498税込6,048
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,398税込5,938
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,098税込2,308
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応