カテゴリ

  • 切削工具(455)
    • タップ(455)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(97)
  • OSG(オーエスジー)(74)
  • 早坂精密工業(1)
  • イシハシ精工(49)
  • TRUSCO(18)
  • ライト精機(1)
  • プロトティップ(40)
  • エスコ(34)
  • SKC(27)
  • TDT(田野井)(24)
  • ワルター(23)
  • カーメックス(11)
  • グーリングジャパン(11)
  • グーリング(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • イスカル(7)
  • 大阪魂(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • PROCHI(プロチ)(3)
ねじの呼び
  • M16
  • 3/8(148)
  • 1/2(147)
  • M2(546)
  • M2.3(277)
  • M2.5(304)
  • M2.6(425)
  • M3(1,122)
  • M3.5(255)
  • M4(1,145)
  • M5(875)
  • M6(803)
  • M8(769)
  • M10(763)
  • M12(672)
  • M14(413)
  • M18(322)
  • M20(358)
  • M22(218)
  • M24(240)
シャンク径(mm)
  • 4(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(38)
  • 12.192(1)
  • 12.5(276)
  • 13(3)
  • 14(14)
  • 15(2)
  • 16(30)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • その他(9)
食付
  • 1(1)
  • 1.5(40)
  • 2(13)
  • 2~3(3)
  • 2.5(79)
  • 2.75(2)
  • 3(26)
  • 3.5~5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(13)
  • 4.5(6)
  • 5(64)
  • 5.5(5)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 9(3)
  • 22.5(2)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • その他(5)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(287)
  • バナジウムハイス(69)
  • 合金工具鋼(29)
  • 粉末ハイス(35)
  • 超硬合金(18)
ねじ長さ(mm)
  • 12(2)
  • 13.5(2)
  • 14(19)
  • 15(26)
  • 16(6)
  • 18(19)
  • 20(38)
  • 20.9(3)
  • 21(19)
  • 22(4)
  • 24(9)
  • 25(17)
  • 25.9(3)
  • 26(66)
  • 30(18)
  • 32(111)
  • 45(32)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • その他(7)
12・13.5・14・15・16・18・20・20.9・21・22・24・25・25.9・26・30・32・45・100・120・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiAlN系コーティング(7)
  • TiCN系コーティング(9)
  • TiN系コーティング(29)
  • その他コーティング(56)
  • ノンコーティング(41)
  • ホモ処理(41)
  • 多層コーティング(17)
  • 窒化処理(NI)(14)
  • 酸化処理(OX)(27)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
全長(mm)
  • 70(7)
  • 75(11)
  • 80(6)
  • 90(2)
  • 95(244)
  • 100(35)
  • 105(5)
  • 110(41)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 120(6)
  • 125(4)
  • 140(1)
  • 150(61)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(32)
  • 220(5)
  • 250(8)
  • その他(3)
70・75・80・90・95・100・105・110・112・115・120・125・140・150・170・180・200・220・250・その他・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 「tappu」の検索結果

470件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ (先) TRUSCOハンドタップ (先)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
ハンドタップ (中) TRUSCOハンドタップ (中)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(3本)
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 (SKS)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 細目ねじ用日本スプリュー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
スパイラルタップ イシハシ精工スパイラルタップイシハシ精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ハンドタップ (上) TRUSCOハンドタップ (上)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)TRUSCO
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
...