カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角穴付ボルト(2)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SCM435(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
長さ(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M18
  • 6mm(6)
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(6)
  • M2(13)
  • M2.5(6)
  • M3(164)
  • M3.5(72)
  • M4(197)
  • M5(62)
  • M6(4,389)
  • M8(47)
  • M10(34)
  • M12(22)
  • M14(7)
  • M16(11)
  • M20(38)
  • M24(8)
  • M30(8)
  • その他(44)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(2)
2.5
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • JAPPY(1)
大阪魂・エスコ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
Gキャップ JAPPYGキャップJAPPY
619税込681
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20個)
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理生地
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂GOSHOプラグ(OリングGFO大阪魂
1,045税込1,150
1個
翌々日出荷
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理3価ホワイト