カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(83)
    • 六角ナット(39)
    • フランジナット(4)
    • 高ナット(長ナット)(11)
    • ゆるみ止めナット(17)
    • 六角ボルト(1)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M18
  • M3(181)
  • M4(299)
  • M5(314)
  • M6(399)
  • M8(492)
  • M10(569)
  • M12(580)
  • M14(154)
  • M16(340)
  • M20(283)
  • M22(131)
  • M24(245)
  • M27(65)
  • M30(159)
  • M36(81)
  • M42(52)
  • W3/8(113)
  • W1/2(77)
  • W5/8(54)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(47)
  • S35C(1)
  • S45C(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(30)
  • 2.5(40)
  • 4(1)
厚さ(mm)
  • 11(3)
  • 15(34)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(9)
  • クローム(1)
  • ニッケル(3)
  • ノンクローム(2)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(6)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
  • メートル細目(18)
メートル並目・メートル細目
二面幅(mm)
  • 27(41)
27
規格
  • 1種(20)
  • 2種(18)
  • 3種(4)
1種・2種・3種
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(74)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • ハードロック工業(1)
  • 冨士精密(1)
  • ナベヤ(1)
  • 巴工業(1)
  • ロックファスナー(1)
  • SKC(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・ニューストロング販売・ハードロック工業・冨士精密・ナベヤ・巴工業・ロックファスナー・SKC・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「natto」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り大阪魂(35件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(70個)
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ六角サラエナットダイス メートルねじ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(60個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
アイナット(ステンレス) 大阪魂アイナット(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
六角ナット 1種(チタン) 大阪魂六角ナット 1種(チタン)大阪魂(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質チタン規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,610税込1,771
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO六角サラエナットダイス(細目)TRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
タカN(ホソメP1.5 大阪魂タカN(ホソメP1.5大阪魂
2,474税込2,721
1個
翌々日出荷
Uナット 細目(ステンレス) 冨士精密Uナット 細目(ステンレス)冨士精密(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売Tスロットナット(回転型)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(70個)
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業ハードロックナット (鉄/三価クロメート)ハードロック工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(3セット)
当日出荷
ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS310S)大阪魂
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(70個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ナット ネジ ニューストロング販売ナット ネジニューストロング販売
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
六角ナット 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(70個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
1,777税込1,955
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,738税込1,912
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
六角ナット1種(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット1種(鉄/クロメート)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(70個)
翌々日出荷
材質鉄/クロメート規格1種表面処理クロメート
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
1,932税込2,125
1個
翌々日出荷
S45C(H)タカN 大阪魂S45C(H)タカN大阪魂
1,987税込2,186
1個
翌々日出荷
六角ナット 1種(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(70個)
翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカー
SUSタカN(ホソメP1.5 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.5大阪魂
3,180税込3,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)1.5
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
2,960税込3,256
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
六角ナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラック
袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(70個)
翌々日出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)巴工業
8,698税込9,568
1箱(40個)
翌々日出荷
材質鉄/S35C規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,756税込1,932
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(90個)
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
アイナット(鉄/3価ホワイト) 大阪魂アイナット(鉄/3価ホワイト)大阪魂
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル細目