カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(8)
    • 止めねじ(6)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • CKD(1)
  • ボサード(2)
  • 冨士精密(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ハードロック工業(1)
ねじの呼び
  • M18
  • 3/8(15)
  • M2(108)
  • M2.5(86)
  • M2.6(79)
  • M3(413)
  • M4(446)
  • M5(440)
  • M6(480)
  • M8(437)
  • M10(368)
  • M12(304)
  • M14(69)
  • M16(166)
  • M20(124)
  • M22(55)
  • M24(63)
  • M27(21)
  • M30(41)
  • M36(26)
長さ(mm)
  • 25(5)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(11)
  • 45(11)
  • 50(13)
  • 55(9)
  • 60(10)
  • 65(11)
  • 70(9)
  • 75(8)
  • 80(10)
  • 85(4)
  • 90(10)
  • 95(4)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 120(3)
  • 130(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(3)
  • 2.5(29)
材質
  • 鉄すべて(27)
  • SCM435(25)
  • SCM440(1)
頭部形状
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(8)
六角・六角穴付き
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(12)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ダクロタイズド・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(20個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
579税込637特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(20件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30個)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(20個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
5,298税込5,828
1箱(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(40個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パ-カRZSCM435ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZSCM435ハ-ドロックN大阪魂
3,647税込4,012
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)冨士精密
229,800税込252,780
1箱(125個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
119,800税込131,780
1箱(84個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCM435(H)10ワリナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)10ワリナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)冨士精密
229,800税込252,780
1箱(125個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)(小箱)冨士精密
319,800税込351,780
1箱(125個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
2,545税込2,800
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
561,307税込617,438
1袋(200個)
3日以内出荷