絞り込み
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(1)
ねじの呼び
- M2.5
- M2(21)
- M2.6(22)
- M3(2,175)
- M4(51)
- M5(36)
- M6(111)
- M8(65)
- M10(40)
- M12(27)
- M14(10)
- M15(9)
- M16(9)
- M18(17)
- M20(54)
- M22(7)
- M24(89)
- M26(9)
- M27(42)
- M30(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
頭部形状

六角穴付き(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(2)
表面処理
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m3 15」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(21個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ