カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(213)
絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M2(247)
- M2.5(188)
- M3(1,335)
- M4(1,788)
- M5(2,023)
- M6(2,639)
- M8(2,570)
- M10(2,293)
- M12(2,142)
- M14(790)
- M16(1,277)
- M18(391)
- M20(903)
- M22(428)
- M24(524)
- M27(174)
- M30(296)
- W3/8(217)
- W1/2(165)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(25)
- SUS303(3)
- SUS304(18)
- SUS316(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(15)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- ジュラコン(R)(4)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(140)
- SCM435(52)
- SCM440(5)
- 黄銅(真鍮)(33)
長さ(mm)
- 2(24)
- 2.5(17)
- 3(60)
- 4(49)
- 5(56)
- 6(57)
- 8(55)
- 10(42)
- 12(24)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
頭部形状

六角穴付き(17)
取付穴形状

六角穴(108)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(12)
- その他(1)
- クロメート(12)
- クローム(17)
- スズコバルト(10)
- ニッケル(40)
- ノンクローム(3)
- パーカー(3)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(176)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- その他(1)
0.45(56山)・1・1.25・2・その他
ブランド
- 大阪魂(171)
- TRUSCO(1)
- 廣杉計器(19)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ボサード(2)
- 池田金属工業(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
大阪魂・TRUSCO・廣杉計器・T.SIN(テイシン電機)・NBK(鍋屋バイテック会社)・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・池田金属工業・MAC8(マックエイト)・八幡ねじ・コノエ・ケミカルスクリュー・Aratas(旧:omron)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「HEX」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥689税込¥7581パック(300個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(8000個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(4000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(290個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ