絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(3)
ねじの呼び
- M2.6
- 3.1mm(18)
- M2(40)
- M3(4,801)
- M4(145)
- M5(116)
- M6(211)
- M8(133)
- M10(317)
- M12(158)
- M14(54)
- M16(70)
- M18(24)
- M20(42)
- M22(26)
- M24(80)
- M27(34)
- M30(28)
- W3/8(27)
- その他(23)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(3)
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(2)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(5)
0.45(56山)
表面処理
- その他(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- 廣杉計器(10)
大阪魂・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「m3 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2600-03シリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥6,398~税込¥7,038~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-03Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,898~税込¥3,188~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
廣杉計器¥17,980~税込¥19,778~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)