絞り込み
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(1)
ねじの呼び
- M2.6
- M2(13)
- M3(2,140)
- M3.5(14)
- M4(77)
- M5(82)
- M6(102)
- M8(87)
- M10(64)
- M12(32)
- M14(20)
- M16(19)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(74)
- M25(37)
- M27(54)
- M30(19)
- M33(20)
- M36(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(3)
表面処理
- その他(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
その他・ニッケル・ユニクロ
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(3)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SK(新潟精機)(1)
- 廣杉計器(6)
大阪魂・OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m3 25」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(15個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.6表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥7,598税込¥8,3581袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)