絞り込み
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M2.6
- 5/16(21)
- 5mm(42)
- 5.2mm(37)
- M2(17)
- M3(20)
- M3.5(11)
- M4(76)
- M5(3,502)
- M5.1(33)
- M6(48)
- M8(52)
- M10(32)
- M12(20)
- M16(122)
- M20(19)
- M22(30)
- UNF 5/16(19)
- W5/16(8)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角穴付き(1)
表面処理
- スズコバルト(1)
種別
全ねじ(1)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(2)
0.45(56山)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- TDT(田野井)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
大阪魂・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 16」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/スズコバルト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(16個)翌々日出荷材質鉄表面処理スズコバルト先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用