絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 3/8(148)
- 1/2(147)
- M2(542)
- M2.3(275)
- M2.5(308)
- M3(1,130)
- M3.5(251)
- M4(1,156)
- M5(892)
- M6(814)
- M8(790)
- M10(792)
- M12(705)
- M14(434)
- M16(496)
- M18(328)
- M20(373)
- M22(218)
- M24(242)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(6)
- 1.5(23)
- 2(20)
- 2.5(30)
- 3(11)
- 4(15)
- 5(35)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(3)
- 24(1)
- その他(7)
シャンク径(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(4)
- 3(142)
- 4(5)
- 5(1)
- その他(3)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(117)
- バナジウムハイス(37)
- 合金工具鋼(18)
- 粉末ハイス(17)
- 超硬合金(5)
ねじ長さ(mm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.6(2)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 6.3(5)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 8(9)
- 8.1(34)
- 9(1)
- 9.5(20)
- 10(5)
- 11(2)
- 13(5)
- 14(46)
- 15(1)
- 16(8)
- 18(1)
- その他(2)
表面処理
- TiCN系コーティング(4)
- TiN系コーティング(7)
- その他コーティング(14)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(19)
- 多層コーティング(14)
- 窒化処理(NI)(10)
- 酸化処理(OX)(14)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
全長(mm)
- 40(1)
- 44(102)
- 46(37)
- 47(2)
- 50(9)
- 52(1)
- 70(3)
- 80(9)
- 85(1)
- 100(3)
- その他(1)
40・44・46・47・50・52・70・80・85・100・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(47)
- OSG(オーエスジー)(57)
- 早坂精密工業(1)
- イシハシ精工(20)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(2)
- 大阪魂(244)
- エスコ(17)
- TDT(田野井)(12)
- SKC(8)
- NACHI(不二越)(5)
- プロトティップ(5)
- イスカル(3)
- ライト精機(2)
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・早坂精密工業・イシハシ精工・TRUSCO・SK(新潟精機)・大阪魂・エスコ・TDT(田野井)・SKC・NACHI(不二越)・プロトティップ・イスカル・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「tappu」の検索結果

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理