絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M2.5(181)
- M2.6(228)
- M3(1,254)
- M4(1,738)
- M5(1,959)
- M6(2,523)
- M8(2,517)
- M10(2,238)
- M12(2,088)
- M14(774)
- M16(1,242)
- M18(384)
- M20(873)
- M22(424)
- M24(509)
- M27(171)
- M30(291)
- W3/8(213)
- W1/2(163)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(49)
- SUS303(6)
- SUS304(25)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(19)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(10)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(131)
- SCM435(61)
- SCM440(3)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(28)
長さ(mm)
- 2(62)
- 2.5(27)
- 3(69)
- 4(87)
- 5(87)
- 6(87)
- 8(76)
- 10(63)
- 12(22)
- 14(6)
- 15(12)
- 16(12)
- 18(5)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(2)
- 30(1)
頭部形状

ボタン(4)

低頭(10)

六角(2)

六角穴付き(22)

六角穴付き皿(6)

極低頭(7)
取付穴形状

六角穴(145)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(14)
- その他(4)
- クロメート(17)
- クローム(15)
- スズコバルト(10)
- ニッケル(32)
- ノンクローム(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(10)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(169)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(1)
- 1.75(1)
- 1.95(13山)(1)
- 2(2)
0.31(80山)・0.4・0.45(56山)・0.5・1・1.25・1.27(20山)・1.75・1.95(13山)・2
ブランド
- 大阪魂(155)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- OHSATO(大里)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- アローズ(1)
- エスコ(5)
- ケミカルスクリュー(1)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ボサード(6)
- 八幡ねじ(3)
- 廣杉計器(40)
- 池田金属工業(2)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・T.SIN(テイシン電機)・アローズ・エスコ・ケミカルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・八幡ねじ・廣杉計器・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
「hex」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥149税込¥1641袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(20本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から3日以内出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781パック(5400個)当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
モリブデンナット
アローズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781パック(4400個)当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応