カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(336)
- 物流用品(126)
- 機構部品(111)
- メカニカル部品(88)
- 制御機器(60)
- 作業工具(40)
- 自動車補修部品(31)
- 切削工具(28)
- 電動工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 測定用品(19)
- 建築金物(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 縫製用品(15)
- テープ(14)
- 事務用品(14)
- 塗料(12)
- 電気材料(12)
- タイヤ・足回り(10)
- 家電(10)
- 卓上消耗品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- オフィス家具(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農業機械(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 安全用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 救急・衛生(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(243)
- TRUSCO(31)
- イマオコーポレーション(30)
- ハンマーキャスター(30)
- omron(オムロン)(28)
- 岩田製作所(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- Modes(15)
- 山金工業(14)
- フジックス[縫製用品](14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- THK(12)
- サカエ(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- KANA(片山チエン)(9)
- ユーエイキャスター(9)
- カラークリエーション(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(258)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(29)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「m12 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
細密オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥699税込¥7691パック(13個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(13個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥839税込¥9231パック(14個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781パック(3個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥769税込¥8461パック(9個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(60個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(6個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(17個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
レベルアジャスター(M12×L2=30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(50本)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(50個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M12 充電器
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品
大阪魂(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(3個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
...